| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4792-60179864 Herst.-Nr.: 255-4022 EAN/GTIN: 4016817006605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MISSEL Brandsch-Mansch. f. Cu/Stahl/Kst- Rohr, BSM-S 22 , L: 400 mm, # 255-4022 Brandschutz-Dämm-Manschette BSM-S Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für Stahl- und Kupferrohrleitungen bis DN 150 sowie Kunststoffrohrleitungen bis DN25, Anwendung nach den Erleichterungen der MLAR, offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, mineralisches nicht brennbares und bis 1.100 C beständiges Spezialvlies nach DIN 4102 Teil 1 und Teil 17, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet. Die Ausführung muss nach den Erleichterungen der MLAR erfolgen, ABP Nr. P-20170776 MPA Dresden. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Beim Anbieten gleichwertiger, alter- nativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu be- beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren: - robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vor- zubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken - einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungs- zeiten Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102: A1 Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102:>1000 C Baulänge: 150, 250, 400 mm Dicke: 4 mm Rohr-Nennweite: Kupfer (DN): 8 - 150 Stahl (DN): 8 - 150 Kunststoff (DN): 8 - 25 - Bezugsnachweis Kolektor Missel Insulations GmbH Max-Planck-Str. 23 70736 Fellbach/Stuttgart Tel.:+49 (0)711/5308-0 Fax:+49 (0)711/5308-128 e-mail: info@missel.de Internet: http://www.missel.de |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 47,34* | € 63,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4792 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 47,73* | € 64,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 49,13* | € 64,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4792 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4792 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4792 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|