| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-60181249 Herst.-Nr.: 253-5052 EAN/GTIN: 4016817031829 |
| |
|
| | |
| MISSEL R90-Brandschutz-Rohrabschottung BSM-KR 50-52 Brandschutz-Dämm-Manschette BSM-KR Für Durchführungen von Rohrleitungen durch Wände und Decken Brandschutz-Rohrabschottung R90 für Formstücke und Muffen brennbarer Abwasserleitungen DN 50 bis DN 150 aus PE, PP, PVC, ABS, PB sowie aus mineral- verstärktem Kunststoff (z.B. Conel Drain, Geberit dB20, Geberit Silent PP, Ostendorf, POLO-KAL NG, POLO-KAL XS, Rehau Rauhpiano Plus, Rehau Rauhpiano Light, Skolan dB, Wavin AS, Wavin SiTech usw. Baulänge 110 mm, 4 mm dickes Dämmmaterial zur Körperschallent- koppelung intumeszierendes Material zum vollständigen Verschluss der Rohrdurchführung im Brandfall, Feuerwiderstandsklasse R30, R60 und R90 nach DIN 4102-11, für den Einbau in Massivdecken, Massivwänden sowie leichte Trennwände. - Die Ausführung muss nach ABZ des DIBt, Nr. Z-19.17-2010 erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungsbestätigung zu bescheinigen. Jede Rohrabschottung ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schild dauerhaft zu kennzeichnen. Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen. Beim Anbieten gleichwertiger, alter- nativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu be- beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren: - robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vor- zubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken - geringe Materialstärke für platz- sparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauch- gasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten. - einfache und schnelle Verarbeitung durch werekzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungs- zeiten Baulänge: 110 mm Rohr-Nennweite (DN): 50 - 150 - Bezugsnachweis Kolektor Missel Insulations GmbH Max-Planck-Str. 23 70736 Fellbach/Stuttgart Tel.:+49 (0)711/5308-0 Fax:+49 (0)711/5308-128 e-mail: info@missel.de Internet: http://www.missel.de |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 65,27* | € 84,71* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,61* | € 86,32* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 65,62* | € 86,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|