| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-60226638 Herst.-Nr.: 003N5145 EAN/GTIN: 5702421100684 |
|
|
| | |
| Temperaturregler AVTB DN20 30-100 C 1" AG, PN 16, Danfoss # 003N5145 Thermostatisches Wasserventil Regler ohne Fremdenergie zur Temperatur- regelung von Flüssigkeiten, bei steigen- der Temperatur schließend, Ventilkegel druckentlastet, Ventilgehäuse MS 58, Anschluß Rohrgewinde, Kapillarrohrlänge 2 m, TÜV gepr. Regler nach DIN 3440 Reg.-Nr. 71091, mit kleinem Fühler aus Kupfer vernickelt R 1/2, Montage des Reglers im Vorlauf max. Medientemperatur 130 C, PN 16, max Differenzdruck 10 bar, Sollwertbereich: 30-100 Grad C max. Fühlertemperatur: 130 Grad C Anschluß: DN 20, G 1 A kvs-Wert: 3.4 Fabrikat: Danfoss Typ: AVTB 20 Bestell-Nr.: 003N5145 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 292,87* | € 348,35* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,24* | € 350,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 314,05* | € 368,93* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 328,00* | € 389,73* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 347,65* | € 408,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|