| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-60226641 Herst.-Nr.: 003N8145 EAN/GTIN: 5702421100776 |
|
|
| | |
| Temperaturregler AVTB DN20 30-100 C 3/4" IG, PN 16, Danfoss # 003N8145 Thermostatisches Wasserventil Regler ohne Fremdenergie zur Temperatur- regelung von Flüssigkeiten, bei steigen- der Temperatur schließend, Ventilkegel druckentlastet,Ventilgehäuse MS 58, Anschluß Rohrgewinde Kapillarrohrlänge 2,0 m, TÜV gepr. Regler nach DIN 3440 Reg.-Nr. 71091, mit kleinem Fühler aus Kupfer vernickelt R 1/2, Einbaulage des Fühlers und Einbauort des Gehäuses beliebig. max. Medientemperatur 130 C, PN 16, max Differenzdruck 10 bar, Sollwertbereich: 30-100 Grad C max. Fühlertemperatur: 130 Grad C Anschluß: DN 20, IG Rp 3/4 kvs-Wert: 3.4 Fabrikat: Danfoss Typ: AVTB 20 Bestell-Nr.: 003N8145 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 300,36* | € 361,39* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 298,59* | € 361,40* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,65* | € 363,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|