Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Nassläufer-Standardpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     4792-60256426
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2045521
EAN/GTIN:
     4016322652786
Suchbegriffe:
Brauchwasserpumpen
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
umwälzpumpen wilo
Wilo Nassläufer-Standardpumpe TOP-Z 25/6 1x230V,PN10, Inox,Rp1,200W Diese Umwälzpumpe ist nur für Trinkwasser geeignet. Einsetzbar für Trinkwarmwasser- Zirkulationssysteme in Industrie und Gebäudetechnik. Wartungsfreie Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, vorwählbare Drehzahlstufen zur Leistungsanpassung. Ausstattung und Funktion Manuelle Leistungsanpassung mit 3 Drehzahlstufen Pumpen mit 1x Motor: P2 bis 90W: Interner Schutz gegen unzulässige hohe Wicklungstemperaturen P2 = 180W: Motorvollschutz durch Wicklungsschutzkontakte in Verbindung mit Auslösegerät Pumpen mit 3x Motor: P2 bis 90W: Interner Schutz gegen unzulässige hohe Wicklungstemperaturen P2>180W: Motorvollschutz mit integrierter Auslöseelektronik Störleuchte Kontakt für Sammelstörmeldung Drehrichtungskontrollleuchte Netzanschluss 3x230V mit optionalem Umschaltstecker Pumpengehäuse in Rotguss oder Grauguß (Edelstahl typenabhängig) Kombiflansch PN 6/PN 10 (bei DN 40 bis DN 65) Wärmedämmschalen Zusätzliche Funktionen durch nachrüstbares Protect Module C: Störmeldung SSM als potenzialfreier Öffner Betriebsmeldung SBM als potenzialfreier Schließer Steuereingang "Vorrang Aus" durch externen potenzialfreien Kontakt (Öffner) Blockiererkennung Motorvollschutz mit Auslösegerät Störquittierung Doppelpumpenmanagement (zwei Einzelpumpen parallel installiert): Haupt-/Reservebetrieb (automatische Störumschaltung/zeitabhängiger Pumpentau sch)
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 508,40*
€ 604,97*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 518,67*
€ 607,78*
Lager 4792
1
€ 6,95*
ab € 630,70*
€ 737,04*
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,04*
€ 877,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,07*
€ 842,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,69*
€ 821,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,68*
€ 796,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,70*
€ 750,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.