Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Nassläufer-Standardpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILO 2048340 Wilo Standardpumpe TOP-Z Typ 30/7 Rp 1 1/4Zoll 18mm PN 10 Rotguss
WILO 2048340 Wilo Standardpumpe TOP-Z Typ 30/7 Rp 1 1/4Zoll 18mm PN 10 Rotguss
Artikel-Nr.:
     4792-60256428
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2048340
EAN/GTIN:
     4016322709633
Suchbegriffe:
Brauchwasserpumpen
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen trinkwasser
Wilo Nassläufer-Standardpumpe TOP-Z 30/7 1x230V,PN10,RG,Rp11/4,185W Diese Umwälzpumpe ist nur für Trinkwasser geeignet. Einsetzbar für Trinkwarmwasser- Zirkulationssysteme in Industrie und Gebäudetechnik. Wartungsfreie Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, vorwählbare Drehzahlstufen zur Leistungsanpassung. Ausstattung und Funktion Manuelle Leistungsanpassung mit 3 Drehzahlstufen Pumpen mit 1x Motor: P2 bis 90W: Interner Schutz gegen unzulässige hohe Wicklungstemperaturen P2 = 180W: Motorvollschutz durch Wicklungsschutzkontakte in Verbindung mit Auslösegerät Pumpen mit 3x Motor: P2 bis 90W: Interner Schutz gegen unzulässige hohe Wicklungstemperaturen P2>180W: Motorvollschutz mit integrierter Auslöseelektronik Störleuchte Kontakt für Sammelstörmeldung Drehrichtungskontrollleuchte Netzanschluss 3x230V mit optionalem Umschaltstecker Pumpengehäuse in Rotguss oder Grauguß (Edelstahl typenabhängig) Kombiflansch PN 6/PN 10 (bei DN 40 bis DN 65) Wärmedämmschalen Zusätzliche Funktionen durch nachrüstbares Protect Module C: Störmeldung SSM als potenzialfreier Öffner Betriebsmeldung SBM als potenzialfreier Schließer Steuereingang "Vorrang Aus" durch externen potenzialfreien Kontakt (Öffner) Blockiererkennung Motorvollschutz mit Auslösegerät Störquittierung Doppelpumpenmanagement (zwei Einzelpumpen parallel installiert): Haupt-/Reservebetrieb (automatische Störumschaltung/zeitabhängiger Pumpentau sch)
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen wilo, umwälzpumpen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 623,56*
€ 707,83*
€ 5,95*
ab € 638,50*
€ 720,51*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 624,44*
€ 726,89*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 670,60*
€ 755,07*
Lager 4792
2
€ 6,95*
ab € 736,41*
€ 849,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,84*
€ 1.011,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,42*
€ 959,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,89*
€ 938,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,33*
€ 914,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,41*
€ 876,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilo
4028111
ab € 221,49*
Ähnlich
Wilo
4029062
ab € 354,97*
Ähnlich
Wilo
4047573
ab € 373,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.