Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB Feinfilter pureliQ:K25 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB Feinfilter pureliQ:K25
GB Feinfilter pureliQ:K25
Artikel-Nr.:
     4792-60316986
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     101225
EAN/GTIN:
     4031246700924
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Installations-Wasserfilter
GB Feinfilter pureliQ:K25 1" Drehflansch vormontiert für den Einbau unmittelbar nach der Wasserzähleranlage zum Schutz der Haus- wasserinstallation gem. DIN EN 806-2. - DVGW-Zertifikat: zur Prüfung angemeldet _ Feinfilter nach DIN EN 13443-1, 19628, bestehend aus: Geschlossene Geräteoberfläche, dadurch leicht von außen zu reinigen. Durchdach- ter Aufbau mit Sichtfenster zur Erken- nung des Verschmutzungsgrades des Fil- tereinsatzes. Die Abdeckungen schützen die Filterglocke und den Filtereinsatz vor UV-Licht. Zum Filtereinsatzwechsel ist die Filterglocke ohne Werkzeug zu öffnen. Durch vorinstallierte Komponenten ist Inbetriebnahme in wenigen Minuten mög- lich. Bequemer Einbau in allen Situationen durch drehbaren Klick-Anschlussflansch, zur Einstellung der Durchflussrichtung gemäß der örtlichen Gegebenheiten. Wasserzählerverschraubung aus entzin- kungsarmen Messing. Klar ablesbare Intervallanzeige für Filtereinsatzwechsel. Filtereinsatz mit Kunststoffgewebe. Technische Daten: Anschluss : 1_ R Durchflussleistung bei 0,2 bar Druckverlust : 3,7 cbm/h Nenndruck : PN 16 Wassertemperatur max. : 30 Grad C Filterfeinheit : 100 um Einbaulänge ohne Verschraubung : 100 mm Einbaulänge mit Verschraubung : 182 mm Gesamthöhe : 335 mm Ausbaumaß für Filtereinsatz : 150 mm Fabrikat: Grünbeck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,23*
€ 261,39*
Lager 4792
16
€ 6,95*
ab € 212,32*
€ 261,40*
4 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 218,62*
€ 265,72*
€ 5,95*
ab € 248,31*
€ 298,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,82*
€ 305,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,40*
€ 311,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,72*
€ 304,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,90*
€ 287,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,32*
€ 252,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.