Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FI-Schalter 3P+N 10kA 63A 30mA Typ B+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager CDB663D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4 4 Modul(e)
Hager CDB663D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4 4 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     4792-H3250611627685
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CDB663D
EAN/GTIN:
     3250611627685
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 63A 30mA Typ B+. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach ÖVE/ÖNORM 61008-1, EN 61008-2-1 und ÖVE/ÖNORM EN 62423 bzw. VDE 0664 Teil 40, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, sensitiv für sinusförmige Wechselfehlerströme, pulsierende sowie glatte Gleichfehlerströme und Wechselfehlerströme mit Frequenzen bis 1kHz, die plötzlich oder langsam ansteigend auftreten. Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste zur halbjährlichen Betätigung und Fehlerstromanzeuge. Einfache Entnahme aus dem Phasenschienenverbund. Alle Produkte mit VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Vorsicherung: 63A entsprechend OVE E 8101: 2019 bzw. Begrenzung des Betriebsstroms durch nachgelagerte Sicherungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 Quadratmillimeter
Bemessungsstrom:
63 Ampere
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Herkunftsland:
Frankreich
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 452,59*
€ 509,80*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 446,69*
€ 515,09*
Lager 4792
7
€ 6,95*
ab € 448,34*
€ 515,10*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 476,75*
€ 533,87*
Frei Haus
ab € 475,20*
€ 533,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,10*
€ 612,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,01*
€ 606,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,82*
€ 594,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,47*
€ 584,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,33*
€ 569,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,34*
€ 533,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,51*
Zubehör
Hager
MZN121
ab € 5,36*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,38*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.