Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 64851 U LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach UP, LED, 3-240VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJ
BJ
Artikel-Nr.:
     4792-H4011395294192
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006500A0012
EAN/GTIN:
     4011395294192
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
LED-Tastdimmer-Einsatz flex, LED-Tastdimmer-Einsatz flex UP, LED, 4 - 400 W 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich). Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen). Tastdimmer zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen. Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Ohne Bedienelement. Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711. Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721. Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL. Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL. Für Busch-Wächter 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-.-WL. Nennspannung: , +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Eingänge: 1 Ausgänge: 1x Dimmkanal Lastart: 230 V- LEDi, typisch. Nennleistung: 4 - 400 W/VA Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen Nennleistung: 4 - 400 W/VA Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit elektronischen Transformatoren. Nennleistung: 4 - 200 W/VA Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm Einbautiefe: 25 mm IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1
Weitere Informationen:
Lichtwertspeicher:
Ja
Montageart:
Unterputz
Bedienungsart:
Tipptaster
Nennspannung:
230
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, busch-jäger led-dimmer, halogenlampen dimmer, 64851 U, 64851U, 2CKA006500A0012, ABB, Aufputzdimmer, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmer-Einsätze, Dimm-Aktoren, Unterputz-Einsätze, Dimmereinsatz, Dimmereinsätze, Dimmereinsätze, Dim Actuators, Flush Mounted Inse, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer NV, Drehdimmer mit Regulierknopf, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach UP, LED, 3-240VA, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Schnurdimmer, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Universaldimmer, Unterputzdimmer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,98*
ab € 57,75*
€ 73,57*
€ 5,95*
ab € 58,83*
€ 74,85*
2 Tage
73
€ 5,90*
ab € 60,92*
€ 77,29*
Lager 4792
72
€ 6,95*
ab € 67,81*
€ 85,44*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,14*
€ 89,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.