| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-H4024941924337 Herst.-Nr.: 24675 EAN/GTIN: 4024941924337 |
| |
|
| | |
| Wandgerätestecker INNOLINQ QC 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Gehäusegröße: 92x94 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt, Kabeleinführung: 1xM32 oben, Gerätefarbe: Kragen rot RAL 3000, Gehäuseoberteil dgu RAL 7012, Gehäuseunterteil dgu RAL 7012, Gerätehöhe: 134 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 93 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen, Dieses Produkt ist ohne Bleianteil Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, cee-stecker 16a, gerätestecker, 24675, CEE-Gerätestecker (IEC 60309), CEE, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEETyp-Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,75* | € 16,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,72* | € 16,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,81* | € 16,70* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 11,81* | € 16,84* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,12* | € 17,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|