| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-H4024941924788 Herst.-Nr.: 110635 EAN/GTIN: 4024941924788 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose INNOLINQ QC 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Gehäusegröße: 92x94 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt, Kabeleinführung: 1xM32 oben, Gerätefarbe: Klappdeckel dgu RAL 7012, Kragen rot RAL 3000, Gehäuseoberteil dgu RAL 7012, Gehäuseunterteil dgu RAL 7012, Gerätehöhe: 158 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 118 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen, Dieses Produkt ist ohne Bleianteil Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 32a, cee wanddose, 110635, CEE-Steckdose (IEC 60309), CEE-Containersteckdose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Containe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,37* | € 9,04* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 6,38* | € 9,05* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,49* | € 9,08* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,87* | € 9,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,45* | € 10,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|