Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto Netzgerät, TwinBus IP, 24 V DC, 60 W, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4792-H4026529046844
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     RGE2057100
EAN/GTIN:
     4026529046844
Suchbegriffe:
Haustelefon
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Das TwinBus IP Netzgerät REG wird als Spannungsversorgung für das TwinBus IP System verwendet. Die Montage erfolgt auf einer TH 35/7.5 oder TH 35/15 Standard DIN-Hutschiene. Gerätebreite 3 TE (DIN), 24V DC, 60 W. Der Gerätestatus wird mittels LED-Anzeige auf der Frontseite des Gerätes signalisiert.
Weitere Informationen:
Breite:
54 Millimeter
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Klingeltrafo, Klingeltransformator, klingeltrafo, RGE2057100, Netzgerät für Türkommunikation, Gegensprechanlage, Netzgerät, TwinBus IP, Türsprechanlage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,80*
€ 91,66*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 72,15*
€ 92,12*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,53*
€ 96,67*
Lager 4792
8
€ 6,95*
ab € 74,54*
€ 96,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,92*
€ 97,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
RGE2015220
ab € 269,16*
Ähnlich
Schneider
RGE2015230
ab € 303,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.