| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-H4042811232030 Herst.-Nr.: MEG3300-0403 EAN/GTIN: 4042811232030 |
| |
|
| | |
| Die Merten System M Wippe MEG3300-0403 ist für mechanische Schalter und Tastereinsätze in der Farbe schwarz matt. Die Wippe hat Federn zur einfachen Befestigung an den Einsätzen. Die Abdeckung wird aus recyceltem Material hergestellt, das zu 50% aus Ocean Plastic (ehemaligen Fischernetzen) und aus Industrieabfällen besteht. Die Farbe ist schwarz in Anlehnung an RAL9005 mit einem matten Finish durch die Lackierung. Die Wippe ist für den IP20-Einsatz bei Unter- oder Aufputzmontage entwickelt worden. Das verwendete Material reduziert den Abfall und ist Teil der Umweltinitiative von Schneider Electric. Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit Schalter und Taster, 1-fach. Material Thermoplast. Farbe schwarz matt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | einteilige Wippe | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, MEG3300-0403, MEG33000403, Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalterprogramm, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienungselement, Nachhaltigkeit, green products, grüne Produkte, nachhaltig, sustainability |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,86* | € 5,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,01* | € 5,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,05* | € 6,00* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,01* | € 6,09* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,23* | € 6,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|