Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puls 40A Puffermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4792-H875404002598
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     UF40.241
EAN/GTIN:
     875404002598
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Batteriegestützte DC-USVs und Puffermodule überbrücken Unterbrechungen der 24V Versorgungen oder liefern Notfallleistung für den Abschaltprozess.
Die DC-USVs verwenden nur eine 12V Batterie. Keine gepaarten Austauschbatterien erforderlich. Intelligentes Batteriemanagement für längstmögliche Batterielebensdauer. Zwischen 22,5V und 26V einstellbare Pufferspannung beim UB20. Geregelte Ausgangsspannung im Pufferbetrieb.
UC10 servicefrei dank der Verwendung von Doppelschichtkondensatoren.
UBC10.241: DC-USV mit integrierter 12V, 5Ah Batterie
UB10.241: DC-USV für externe 12V Batterie zwischen 3,9 und 40Ah
UB20.241: DC-USV für externe 12V Batterie zwischen 3,9 und 130Ah
UC10.241: DC-USV mit Doppelschichtkondensatoren typ. 9s bei 15A/24V
UC10.242: DC-USV mit Doppelschichtkondensatoren typ. 18s bei 15A/24V
UF20.241: Elko Puffermodul typ. 310 ms bei 20A/24V
UF20.481: Elko Puffermodul typ. 150 ms bei 20A/48V
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Puffermodul, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen schaltnetzteil puls, din-schienen schaltnetzteil, UF40.241, USV-Anlage, 160ms bei 40A, Backup, Buffer, Buffermodule, DIN-Schiene Puffermodul, Energiespeicher, Hutschiene, Notstromversorgung, Puffer, Pufferung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,29*
€ 239,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 209,55*
€ 239,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,85*
€ 247,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,80*
€ 255,85*
Lager 4792
3
€ 6,95*
ab € 223,17*
€ 258,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,37*
€ 307,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,78*
€ 302,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,79*
€ 290,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
ZM2.WALL
ab € 7,88*
Zubehör
Puls
ZM14.SIDE
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.