Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Küchenarmatur CERAFIT, m.Rohrausl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4792-P3800861062110
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC133AA
EAN/GTIN:
     3800861062110
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Küchenarmatur CERAFIT, m.Rohrausl. Ausld.226 mm, chrom Einhebel-Küchenarmatur DN 15. BlueStart. In Mittelstellung Kaltwasser. Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. Ausladung 226 mm. Auslaufhöhe 138 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot/Blau Markierung. Befestigung von unten (EASY-FIX) mit Zentrierdichtung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Durchmesser 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Temperaturbeständigkeit bis zu 95 Grad (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Farbe/ Oberfläche: Chrom Gesamte Höhe: 169 mm Gesamte Ausladung: 260mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Cerafit Artikel-Nr.: BC133AA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 48,18*
€ 61,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 60,51*
€ 77,35*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,18*
€ 84,30*
Lager 4792
5
€ 6,95*
ab € 65,06*
€ 84,32*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,84*
€ 101,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 25,01*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,77*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,48*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,80*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,34*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,63*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.