Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-S3250613740955 Herst.-Nr.: KDN263B EAN/GTIN: 3250613740955 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Phasen 2, Polzahl 2, Geeignet für Anzahl Geräte 28, Teilungsmaß 17,8mm, Querschnitt 10mm², Länge 1000mm, Breite in Teilungseinheiten 56, Bemessungsdauerstrom Iu 63A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Gabel, Isoliert, Bemessungsstoßspannung 4,5kV, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V, Geeignet für Geräte mit N-Leiter, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenschiene, Gabelkammschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schienenblock, Stromschiene, Universal-Kammschiene |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 23,34* | € 26,57* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,80* | € 30,81* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,08* | € 31,09* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,53* | € 31,51* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 24,68* | € 33,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|