Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-S3250613741235 Herst.-Nr.: KDN363N EAN/GTIN: 3250613741235 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Phasen 3, Polzahl 3, Geeignet für Anzahl Geräte 3, Teilungsmaß 17,8mm, Querschnitt 10mm², Länge 162mm, Breite in Teilungseinheiten 9, Bemessungsdauerstrom Iu 63A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Gabel, Isoliert, Bemessungsstoßspannung 4kV, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schienenblock, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindungsbrücke |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 4,63* | € 6,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,65* | € 6,63* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,78* | € 6,81* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,78* | € 6,81* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,08* | € 7,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|