| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-S3479775542805 Herst.-Nr.: 554280 EAN/GTIN: 3479775542805 |
| |
|
| | |
| Leiter-Material sonstige, Leiter-Oberfläche blank, Leiternennquerschnitt 16mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Leiter-Form flach, Geflecht, Leitungs-Breite ca. 17,5mm, Leitungs-Höhe ca. 3mm, Länge 300mm, Mit Anschlussleisten, Anschlussfahne gebohrt, Mit Kabelschuhen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EMV-Erdungsband, ESUY, Erdanschlussleitung, Erdungsband unkonfektioniert, Erdungslitze, Leitband, Stromband, Verdrahtungsband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 6,49* | € 8,32* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 7,01* | € 8,97* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 7,073* | € 9,023* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,09* | € 10,41* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 8,96* | € 11,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|