Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-S3606480966569 Herst.-Nr.: ATV320U15M2C EAN/GTIN: 3606480966569 |
| |
|
| | |
| Netzspannung 200 ... 240V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 1, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 599Hz, Max. Ausgangsspannung 240V, Nennausgangsstrom I2N 8A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 1,5kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 1,5kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10%, Anzahl der analogen Ausgänge 1, Anzahl der analogen Eingänge 3, Anzahl der digitalen Ausgänge 1, Anzahl der digitalen Eingänge 6, Mit Bedienelement, Einsatz im Industriebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Unterstützt Protokoll für CAN, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für DeviceNet, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Mit PC-Anschluss, 4-Quadrantenbetrieb möglich, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (NEMA) 1, Höhe 142mm, Breite 105mm, Tiefe 158mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motorsteuerungen, Inverter, Wechselrichter, inverter, Altivar, Antriebsverstärker, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, FU, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,79* | € 259,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 235,74* | € 259,88* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 235,29* | € 259,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,93* | € 261,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 245,83* | € 268,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|