Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-S3606480966781 Herst.-Nr.: ATV320U40N4C EAN/GTIN: 3606480966781 |
| |
|
| | |
| Netzspannung 380 ... 500V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 599Hz, Max. Ausgangsspannung 500V, Nennausgangsstrom I2N 9,5A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 4kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 4kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10%, Anzahl der analogen Ausgänge 1, Anzahl der analogen Eingänge 3, Anzahl der digitalen Ausgänge 1, Anzahl der digitalen Eingänge 6, Mit Bedienelement, Einsatz im Industriebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Unterstützt Protokoll für CAN, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für DeviceNet, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Mit PC-Anschluss, 4-Quadrantenbetrieb möglich, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (NEMA) 1, Höhe 184mm, Breite 140mm, Tiefe 158mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inverter, Altivar, Antriebsverstärker, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, FU, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 492,67* | € 528,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 506,01* | € 542,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 519,98* | € 554,77* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 522,81* | € 568,67* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 523,44* | € 568,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|