Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais f.EB/AP 1S 10A R91-100-8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4792-S4010312203095
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     91100410
EAN/GTIN:
     4010312203095
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Funktion teilelektronisch, Montageart Aufputz, Breite in Teilungseinheiten 0, Einbautiefe 32mm, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Steuerspannung 1 8 ... 8V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ... 50Hz, Bemessungsstrom 10A, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max. Glühlampenlast 2300W, Max. Leuchtstofflampenlast 2300VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 2300VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 500VA, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 8A, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,37*
€ 21,34*
€ 5,00*
ab € 16,37*
€ 21,37*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,52*
€ 21,53*
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 16,49*
€ 21,62*
Lager 4792
3
€ 6,95*
ab € 18,82*
€ 24,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
61001601
ab € 24,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.