Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten T 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 114x114x57 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 114x114x57 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 114x114x57 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     4792-S4012195246787
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007061
EAN/GTIN:
     4012195246787
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Max. Leiterquerschnitt 6mm², Bestückung ohne, Form quadratisch, Montageart Wand-/Deckenmontage, Einführung von hinten, Länge 114mm, Breite 114mm, Tiefe 57mm, Anreihbar, Anzahl der Einführungen 7, Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP66, Deckelbefestigung geschraubt, Plombierbar, Bemessungsisolationsspannung Ui 500V, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -5 ... 60°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Verbindungsdose, abzweigdose aufputz, abox, abzweigdose ip66, Dose, Kasten, Klemmenkasten, Klemmkasten, Leergehäuse, Verbindungskasten, Verteilerkasten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 4,50215*
€ 6,28215*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,5651*
€ 6,3651*
1 Tag
9
1
€ 5,90*
ab € 4,0753*
€ 6,5053*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,0874*
€ 6,6182*
Lager 4792
45
1
€ 6,95*
ab € 4,0875*
€ 6,6183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6183*
€ 7,87578
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,5175*
€ 7,75583
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6975*
€ 6,78003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4875*
€ 6,53013
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1675*
€ 6,14933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8775*
€ 5,80423
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0875*
€ 4,86413
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.