| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4792-S4012799578208 Herst.-Nr.: 0157.0820 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Funktion ansprechverzögert, Funktion rückfallverzögert, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0 ... 230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0 ... 230V, Spannungsart zur Betätigung AC, Zeitbereich 0 ... 360s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 1, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 0, Breite 20mm, Höhe 13mm, Tiefe 35mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, maico zeitschalter, zeitschalter, nachlauf-relais 230v, Mechanisch, Mechanische Zeitschaltuhr, Mechanischer Zeitschalter, Verzögerer, Verzögerungsrelais, Zeit-Automatik-Schalter, Zeitautomatikschalter, Zeitbaustein, Zeitmodul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |