Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verzög.Zeitschalter 1,5 bis 24min Nachl. VZ 24 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4792-S4012799578222
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Schaltuhr
Zeitschalter
Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Funktion ansprechverzögert, Funktion rückfallverzögert, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0 ... 230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0 ... 230V, Spannungsart zur Betätigung AC, Zeitbereich 90 ... 1440s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 1, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 0, Breite 20mm, Höhe 13mm, Tiefe 35mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, maico zeitschalter, zeitschalter, nachlauf-relais 230v, Mechanisch, Mechanische Zeitschaltuhr, Mechanischer Zeitschalter, Verzögerer, Verzögerungsrelais, Zeit-Automatik-Schalter, Zeitautomatikschalter, Zeitbaustein, Zeitmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,98*
€ 98,57*
Lager 4792
12
€ 6,95*
ab € 75,37*
€ 98,58*
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.