Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene EV-S G 3.11.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gabelsammelschiene 3p, 11 TE, 63 A ((L1, L2, L3) x 3 +..)
Gabelsammelschiene 3p, 11 TE, 63 A ((L1, L2, L3) x 3 +..)
Gabelsammelschiene 3p, 11 TE, 63 A ((L1, L2, L3) x 3 +..)
Artikel-Nr.:
     4792-S4014712103528
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09920190
EAN/GTIN:
     4014712103528
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Anzahl der Phasen 3, Polzahl 3, Geeignet für Anzahl Geräte 9, Teilungsmaß 17,8mm, Querschnitt 10mm², Länge 195mm, Breite in Teilungseinheiten 11, Bemessungsdauerstrom Iu 63A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Gabel, Isoliert, Bemessungsstoßspannung 4,5kV, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 15kA, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 500V, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 15kA, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Automatenschiene, Eurovario, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schienenblock, Stromschiene, Universal-Kammschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,82*
€ 7,08*
€ 5,95*
ab € 5,03*
€ 7,20*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 5,08*
€ 7,28*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,32*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 6,20*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920160
ab € 1,06*
Zubehör
Doepke
09920090
ab € 6,13*
Zubehör
Doepke
09920099
ab € 3,23*
Zubehör
Doepke
09920104
ab € 1,50*
Zubehör
Doepke
09920087
ab € 1,48*
Zubehör
Doepke
09920186
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.