Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
Artikel
FI-/LS-Kombination 16 A, 0.03 A DRCBO4B16/0,03/1NBSK
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Doepke
Lager 4792
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-S4014712259218
Hersteller:
Doepke
Herst.-Nr.:
09949104
EAN/GTIN:
4014712259218
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Fehlerstrom-Typ B, Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 6kA, Abschaltcharakteristik kurzzeitverzögert, Stoßstromfestigkeit 3kA, Spannungsart AC, Frequenz 50 Hz, Auslösecharakteristik B, Mitschaltender Neutralleiter, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Breite in Teilungseinheiten 2,5, Einbautiefe 67mm, Schutzart (IP) IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Verteilungen/Einbaugeräte
>
Hausinstallationstechnik
>
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
Schutzschalter
,
fi-schutzschalter typ b 2p,16a,30ma
,
schutzschalter 16a
,
schutzschalter
,
DRCB0
,
DRCBO
,
DRCB_04
,
FI-/LS-Kombinationen
,
FI-/LS-Kombinationen,FILS,FI-LS
,
FI-LS
,
FI/LS
,
FI/LS-Kombination
,
FI/LS-Kombischalter
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 376,35*
€ 427,79*
Lager 721
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 378,33*
€ 431,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 384,62*
€ 437,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 386,42*
€ 441,85*
Lager 4792
5 Tage
3
€ 6,95*
ab € 460,53*
€ 526,43*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,43*
€ 626,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,35*
€ 620,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 510,92*
€ 607,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,62*
€ 599,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,45*
€ 582,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,53*
€ 548,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke Gabelsammelschiene 2p, 12 TE, 63 A, für DRCBO 4 Typ B/B+
Doepke
09920151
ab € 5,35*
Zubehör
Doepke Gabelsammelschiene 4p, 12 TE, 63 A, für DRCBO 4 Typ B/B+
Doepke
09920153
ab € 6,15*
Zubehör
Doepke Hilfsschalter
Doepke
09200032
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen