| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-S4015081021239 Herst.-Nr.: 102247 EAN/GTIN: 4015081021239 |
| |
|
| | |
| Einbautiefe 70,5mm, Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 3, Anzahl der abgesicherten Pole 3, Bemessungsstrom 10A, Bemessungsspannung 415V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 0kA, Spannungsart AC, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 0kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 15kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 15kA, Frequenz 50 ... 60Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Zusatzeinrichtungen möglich, Breite in Teilungseinheiten 3, Schutzart (IP) IP20, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 75°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 25mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS, LS-Automat, LS-Schalter, Leitungsschutz, MCB, Modulares Installationsgerät |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 99,52* | € 118,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,59* | € 120,66* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,72* | € 121,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 114,13* | € 135,35* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 122,2127* | € 148,1943* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|