| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-S4015082364267 Herst.-Nr.: 236426 EAN/GTIN: 4015082364267 |
| |
|
| | |
| Einbautiefe 70,5mm, Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 3, Anzahl der abgesicherten Pole 3, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 10kA, Spannungsart AC, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 10kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 0kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 0kA, Frequenz 50 ... 60Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Zusatzeinrichtungen möglich, Breite in Teilungseinheiten 3, Schutzart (IP) IP20, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 55°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 25mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS, LS-Automat, LS-Schalter, MCB |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 15,66* | € 20,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,83* | € 20,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,56* | € 21,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 16,58* | € 21,61* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,96* | € 26,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|