| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4792-S4015082786205 Herst.-Nr.: 278620 EAN/GTIN: 4015082786205 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einbautiefe 70,5mm, Auslösecharakteristik Z, Polzahl (gesamt) 1, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsstrom 2A, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 0kA, Spannungsart AC, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 0kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 10kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 10kA, Frequenz 50 ... 60Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Zusatzeinrichtungen möglich, Breite in Teilungseinheiten 1, Schutzart (IP) IP20, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 75°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 25mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 1-pol, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS, LS-Automat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schutzschalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 21,10* | € 24,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 21,56667* | € 25,43667* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,60417* | € 26,54417* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 20,01* | € 27,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4792 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 25,1727* | € 34,7611* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4792 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4792 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4792 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|