Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter K 50A, 3p FAZ-K50/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     4792-S4015082789169
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278916
EAN/GTIN:
     4015082789169
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
sicherungsautomat eaton 3 polig
Einbautiefe 70,5mm, Auslösecharakteristik K, Polzahl (gesamt) 3, Anzahl der abgesicherten Pole 3, Bemessungsstrom 50A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 0kA, Spannungsart AC, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 0kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 10kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 10kA, Frequenz 50 ... 60Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Zusatzeinrichtungen möglich, Breite in Teilungseinheiten 3, Schutzart (IP) IP20, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 75°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 25mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 3 polig, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS, LS-Automat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schutzschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 75,96*
€ 99,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,44*
€ 161,91*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,68*
€ 167,75*
Frei Haus
ab € 148,06*
€ 172,42*
Lager 4792
6
€ 6,95*
ab € 173,3627*
€ 203,6211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,6211*
€ 242,30911
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,9627*
€ 234,38561
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,5427*
€ 226,74581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,6127*
€ 224,44911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,3627*
€ 206,30161
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212053
ab € 45,58*
Zubehör
Eaton
212116
ab € 1,88*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.