Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker ST-REL2-KG 24/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4792-S4017918077464
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2823625
EAN/GTIN:
     4017918077464
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Impulsrelais
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Mit abnehmbaren Klemmen, Nennstrom 6A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 19,2 ... 19,2V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 19,2 ... 19,2V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 19,2 ... 19,2V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Breite 14,6mm, Höhe 33mm, Tiefe 88,4mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniaturrelais, Steckrelais, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, halbleiterrelais phoenix contact, Interface-Relais, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Relais, Relaismodul, Relaisstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,37*
€ 47,35*
€ 5,95*
ab € 37,33*
€ 47,47*
€ 8,95*
ab € 37,12*
€ 48,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,51*
€ 49,13*
Lager 4792
10
€ 6,95*
ab € 45,90*
€ 57,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2826525
ab € 51,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.