Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromkontrollmodul 9000-41034-0100600


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4792-S4048879000055
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-41034-0100600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lastüberwachungsgerät
Lastüberwachungsrelais
Strom-Überwachungsrelais
Strommessrelais
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Strommessbereich 1 ... 6A, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 4, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Breite 70mm, Höhe 90mm, Tiefe 80mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,21*
€ 359,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,33*
€ 352,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,89*
€ 347,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,84*
€ 337,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,00*
€ 322,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.