Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Sirene
>
Mehrtonsirene
>
Artikel
Blitz-Sirene 8 Töne 24V AC/DC rt 42112075
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4792
Artikel-Nr.:
4792-S4049787007099
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
421.120.75
EAN/GTIN:
4049787007099
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Blitz Summer Kombinationen
Buzzer
Nennspannung 24 ... 24V, Stromart AC/DC, Stromaufnahme 0,12A, Leistung 1W, Kalottenfarbe rot, Leuchtmittel Xenon, Lautstärke 105dB, Art des optischen Signals Blitzlicht, Art des akustischen Signalgebers sonstige, Art des akustischen Signals sonstige, Montageart Aufbau, Gehäusefarbe schwarz, Schutzart (IP) IP65, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Deckenmontage, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Schwachstrommaterial
>
Läutewerke/Signalgeräte
>
Optisches/Akustisches Signalgerät
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmelder
,
Mehrtonsirene
,
Alarmsirene
,
Sirene
,
Sirene Blitz
,
Sirene Blitzleuchte
,
Sirene mit Blitz
,
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
werma summer 24v
,
alarm summer 24v
,
alarm summer
,
Alarmierung
,
Alarmlicht
,
Blitz-Sirene
,
Blitzlicht
,
Kombisignalgeber
,
Kompaktalarmierung
,
Lichtsignal
,
Optisch-Akustisches Signalgerät
,
Signalgeber
,
Signalgerät
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 152,94*
€ 179,03*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 152,59*
€ 179,60*
Lager 2064
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,14*
€ 181,58*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,43*
€ 182,63*
Lager 4792
5 Tage
1
€ 6,95*
ab € 167,88*
€ 200,54*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werma 975.840.90 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,70*
Zubehör
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm
RS Pro
7975942
ab € 99,21*
Zubehör
Werma Adapter Schwarz, für Serien 127 und 420, Adapter
WERMA Signaltechnik
975.420.01
ab € 24,93*
Zubehör
Werma Montagefuß, 70mm x 31mm
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 14,12*
Zubehör
Werma Signaltechnik 975.845.10 Signalgeber Aluminiumrohr Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 70
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,82*
Zubehör
Werma Stützrohr, 25mm x 250mm
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen