| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-S50521459 Herst.-Nr.: 9000-41094-0101000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom, Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Spannungsart zur Betätigung DC, Strommessbereich 1 ... 10A, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0s, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit 0s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit 0s, Anzahl der Kontakte als Öffner 4, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Breite 24mm, Höhe 130mm, Tiefe 114mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lastüberwachungsgerät, Lastüberwachungsrelais, Strom-Überwachungsrelais, Strommessrelais, Stromrelais, Stromwächter, Stromüberwachungsgerät, Stromüberwachungsrelais, Überwachungsrelais |
| | |
| |