| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-S9010653035190 Herst.-Nr.: 501075 EAN/GTIN: 9010653035190 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Phasen 3, Polzahl 3, Geeignet für Anzahl Geräte 2, Teilungsmaß 17,8mm, Querschnitt 10mm², Länge 106mm, Breite in Teilungseinheiten 6, Bemessungsdauerstrom Iu 63A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Gabel, Isoliert, Bemessungsstoßspannung 4kV, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 25kA, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 415V, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 0kA, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,83* | € 4,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,98* | € 4,32* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,38* | € 4,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,41* | € 4,91* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 25,90* | € 35,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|