Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 47LKJ-34393076 Herst.-Nr.: 34393076 EAN/GTIN: 9009012025071 |
| |
|
| | |
| TYROLIT vakuumgelötete Diamantbohrkrone für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten. Höchster Bohrkomfort, universell einsetzbar. Perfektes, ausbruchfreies Bohren im Fliesen- und Sanitärbereich. Die Paraffin-Füllung ermöglicht eine erstklassige Kühlung der Bohrkrone (Ø 5 14 mm) und sorgt für einen maximalen Bohrkomfort. Vorteile: - Universell einsetzbar
- Exaktes Bohren ohne Kantenausbrüche.
- Maximaler Bohrkomfort
Weitere Informationen: | | Form: | HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER | Herkunftsland: | CN | Spezifikation: | 14.02.2010 | D x T x Y/AUFN: | 14 x 80 x HEx mm | Korngröße: | 0 | Produktlinie: | PREMIUM | Werkstoffeignung: | Keramikfliesen | Bruttogewicht: | 0.207 kg | Nettogewicht: | 0.197 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 47LKJ | | | | | | Frei Haus | ab € 25,84* | € 27,77* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,36* | € 35,19* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,76* | € 40,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,36* | € 44,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 47LKJ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 47LKJ | | Versand: Lager 47LKJ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|