Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT DCU-FC Trockenschnitt-Sägeblätter 350x3x25,4 BASIC Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Artikel-Nr.:
     47LKJ-467289
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     467289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4
Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc.
Vorteile:
  • Kosteneffektive Leistung und Lebensdauer.
  • Hochwertig
  • Effizient
Weitere Informationen:
Form:
C3R DIAMANTKREISSAEGE
Herkunftsland:
TH
Spezifikation:
03.Okt
D x T x H:
350 x 3 x 25,4 mm
Korngröße:
30
Produktlinie:
BASIC
Werkstoffeignung:
Universal
Bruttogewicht:
1.734 kg
Nettogewicht:
1.651 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
3
Frei Haus
ab € 83,70*
€ 83,70*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 79,98*
€ 105,37*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.