Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Innenrundschleifscheibe gerade Aussparung 13x13 50x40x16 A80 V Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Artikel-Nr.:
     47LKJ-664746
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     664746
EAN/GTIN:
     9003176647469
Suchbegriffe:
Innenrund-Schleifscheibe
Schleifbockscheibe
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
Keramisch gebundenes Schleifwerkzeug für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS. Geeignet für Innenrundschleifmaschinen. Dieses keramisch gebundene Innnenrundschleifwerkzeug bietet Ihnen eine kostengünstige Alternative zu CBN-Werkzeugen bei guter Abtragsleistung. Die Sinterkorundmischung AT60 ist universell einsetzbar. In unserem breiten Sortiment können Sie das für sich passende Werkzeug wählen.

Anwendungen:
  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Vorteile:
  • Gute Profilierbarkeit
  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit
Weitere Informationen:
Form:
5 EINS.AUSGESP.SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
30 X 13
D x T x H:
50 x 40 x 16 mm
Korngröße:
80
Werkstoffeignung:
Stahl;HSS
Bruttogewicht:
0.142 kg
Nettogewicht:
0.135 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
20
10
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 4,83*
6 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 6,91*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.