Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Kodak KLIC-5001, DX6490, DX7740


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Kodak KLIC-5001, DX6490, DX7740
AccuPower Akku passend für Kodak KLIC-5001, DX6490, DX7740
AccuPower Akku passend für Kodak KLIC-5001, DX6490, DX7740
Artikel-Nr.:
     4885-1525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316015259
Suchbegriffe:
Akku für Kodak
akku für kodak

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Kodak EasyShare DX6490
  • Kodak EasyShare DX7440
  • Kodak EasyShare DX7440 Zoom
  • Kodak EasyShare DX7590
  • Kodak EasyShare DX7590 Zoom
  • Kodak EasyShare DX7630
  • Kodak EasyShare P712
  • Kodak EasyShare P850
  • Kodak EasyShare P880
  • Kodak EasyShare Z730
  • Kodak EasyShare Z730 Zoom
  • Kodak EasyShare Z7590
  • Kodak EasyShare Z7590 Zoom
  • Kodak EasyShare Z760
  • Kodak EasyShare Z760 Zoom
  • Sanyo Xacti DMX-FH11
  • Sanyo Xacti DMX-FH11K
  • Sanyo Xacti DMX-HD1000
  • Sanyo Xacti DMX-HD1000K
  • Sanyo Xacti DMX-HD1000S
  • Sanyo Xacti DMX-HD1010
  • Sanyo Xacti DMX-HD1010K
  • Sanyo Xacti DMX-HD1010S
  • Sanyo Xacti DMX-HD2000
  • Sanyo Xacti DMX-HD2000K
  • Sanyo Xacti DMX-HD2000N
  • Sanyo Xacti DMX-TH1
  • Sanyo Xacti DMX-TH1S
  • Sanyo Xacti DMX-WH1
  • Sanyo Xacti DMX-WH1E
  • Sanyo Xacti DMX-WH1EL
  • Sanyo Xacti DMX-WH1W
  • Sanyo Xacti DMX-WH1Y
  • Sanyo Xacti VPC-FH1ABK
  • Sanyo Xacti VPC-FH1BK
  • Sanyo Xacti VPC-FH1EBK
  • Sanyo Xacti VPC-HD1000
  • Sanyo Xacti VPC-HD1010
  • Sanyo Xacti VPC-HD1010BK
  • Sanyo Xacti VPC-HD2000
  • Sanyo Xacti VPC-HD2000ABK
  • Sanyo Xacti VPC-HD2000EBK
  • Sanyo Xacti VPC-TH1
  • Sanyo Xacti VPC-TH1BL
  • Sanyo Xacti VPC-TH1EX-B
  • Sanyo Xacti VPC-TH1EXBL-B
  • Sanyo Xacti VPC-TH1EXR-B
  • Sanyo Xacti VPC-TH1R
  • Sanyo Xacti VPC-TH2
  • Sanyo Xacti VPC-WH1
  • Sanyo Xacti VPC-WH1BL
  • Sanyo Xacti VPC-WH1EXBL-B
  • Sanyo Xacti VPC-WH1EXW-B
  • Sanyo Xacti VPC-WH1EXYL-B
  • Sanyo Xacti VPC-WH1YL

Original Akku Bezeichnung:

  • Kodak KLIC-5001
  • Sanyo DB-L50
  • Sanyo DB-L50AU

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Kamera
Garantie:
6 Months
Dimension:
53,0x35,4x11,2 mm
Gewicht:
0.0420 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1600 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1600mah, 1.6ah, 1,6ah, Kamera, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.