Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata CR2450 Lithium Knopfbatterie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Murata CR2450 Lithium Knopfbatterie
Murata CR2450 Lithium Knopfbatterie
Murata CR2450 Lithium Knopfbatterie
Artikel-Nr.:
     4885-1598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316015983
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Murata (ehemals Sony) Lithium Einweg-Batterie Type CR2450:

  • sehr stabile Spannungslage während der Entladung
  • geringe Selbstentladung (0,1% / Monat)

Anwendungsgebiete

  • Taschenrechner, Fahrradlichter, Fernbedienung, Analysewaage, SAT-Receiver, Messgeräte, Uhren, Tauchcomputer, etc.
Weitere Informationen:
IEC-Bezeichnung:
CR 2450
Spannung:
3.00 V | 3,00 Volt
Packungsmenge:
1
Dimension:
24x5 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Knopfzellen-Größe:
CR2450 / BR2450 / DL2450
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, CR2450, BR2450, DL2450, Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.