Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR3032 Lithium Knopfbatterie


Menge:  Blister  
Produktinformationen
CR3032 Lithium Knopfbatterie
CR3032 Lithium Knopfbatterie
Artikel-Nr.:
     4885-1601
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316016010
Suchbegriffe:
3.00volt
3.0volt
3,0volt
CR3032

Lithium Einweg-Batterie Type CR3032:

  • sehr stabile Spannungslage während der Entladung
  • geringe Selbstentladung (0,1% / Monat)
  • lange lagerfähig (ca. 10 Jahre)

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterien:

  • IEC CR3032
  • Duracell DL3032
  • Energizer CR3032
  • Maxell CR3032
  • Rayovac CR3032
  • Renata CR3032
  • Varta CR3032

Anwendungsgebiete:

  • SAT-Receiver, Kamera, Funk-Alarmanlagen, Spielzeuge, Taschenrechner, Fahrradlichter, Fahrradcomputer, 3D-Brillen, Pulsmesser, Fernbedienung, Backup, Messgeräte, Uhren, etc.
Weitere Informationen:
Spannung:
3.00 V | 3,00 Volt
Hersteller:
Panasonic
Packing Unit:
1-Blister
Packungsmenge:
1
Dimension:
30x3,2 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Knopfzellen-Größe:
CR3032 / BR3032 / DL3032
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Weitere Suchbegriffe: BR3032, DL3032, Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 2,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 5,05*
€ 6,01
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 4,50*
€ 5,36
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 4,45*
€ 5,30
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 4,17*
€ 4,96
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,70*
€ 4,40
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 3,57*
€ 4,25
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 2,89*
€ 3,44
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.