Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Philips Xalio 200, TD6031, Magic 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Philips Xalio 200, TD6031, Magic 2
AccuPower Akku passend für Philips Xalio 200, TD6031, Magic 2
AccuPower Akku passend für Philips Xalio 200, TD6031, Magic 2
Artikel-Nr.:
     4885-1624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316016249
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Philips
akku schnurlostelefon 750mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Philips Zenia 200
  • Philips Magic 2
  • Philips Magic Xalio 200
  • Philips Philips Xalio 200 Duo
  • Philips TD6031
  • Philips TD6731
  • Philips TD6831

Original Akku Bezeichnung:

  • Philips 75AAH2BMU
  • Philips GP T342
  • Philips PPF484

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Schnurlos-Telefon, Gigaset
Garantie:
6 Months
Dimension:
30,4x30,2x14,5 mm
Gewicht:
0.0310 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
2,40 Volt
Kapazität:
750 mAh
Weitere Suchbegriffe: akku für philips, 2.40volt, 2.4volt, 2,4volt, 750mah, 0.8ah, 0,8ah, Schnurlos-Telefon, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.