Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Panasonic KX-TCD950, -TCD960, -TCD970, HHR-P101


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Panasonic KX-TCD950, -TCD960, -TCD970, HHR-P101
Akku passend für Panasonic KX-TCD950, -TCD960, -TCD970, HHR-P101
Akku passend für Panasonic KX-TCD950, -TCD960, -TCD970, HHR-P101
Artikel-Nr.:
     4885-1626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316016263
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Panasonic KX-TCD950
  • Panasonic KX-TCD960
  • Panasonic KX-TCD970

Original Akku Bezeichnung:

  • Panasonic HHR-P101
  • Panasonic KX-TCA 10E

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Schnurlos-Telefon, Gigaset
Garantie:
6 Months
Dimension:
30,5x44,7x10,5 mm
Gewicht:
0.0040 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
550 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 550mah, 0.6ah, 0,6ah, Schnurlos-Telefon, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.