Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Agfeo DECT 30


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Agfeo DECT 30
AccuPower Akku passend für Agfeo DECT 30
AccuPower Akku passend für Agfeo DECT 30
Artikel-Nr.:
     4885-1693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316016935
Suchbegriffe:
3.60volt
3.6volt
3,6volt
700mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • AGFEO DECT 30
  • Avaya 20DT
  • Avaya WT9620
  • Elmeg DECT 300
  • Kirk 3040
  • Kirk 4020
  • Kirk 4040
  • Kirk 4080
  • Nortel 4145
  • Nortel 4146
  • Nortel 7420
  • Nortel 7430
  • Nortel 7434
  • Nortel 7439
  • Nortel 7440
  • Nortel 7449
  • Polycom KIRK
  • Polycom KIRK 3020
  • Polycom KIRK 3040
  • Polycom KIRK 3340
  • Polycom KIRK 4020
  • Polycom KIRK 4040
  • Polycom KIRK 4080
  • Polycom KIRK 5020
  • Polycom KIRK 5040
  • Polycom KIRK Z3020
  • Polycom KIRK Z3040
  • Tiptel DECT 500

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Schnurlos-Telefon, Gigaset
Garantie:
6 Months
Dimension:
32,2x44,5x10,9 mm
Gewicht:
0.0440 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
700 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.