Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Siemens Gigaset, C35, M35, S35


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Siemens Gigaset, C35, M35, S35
AccuPower Akku passend für Siemens Gigaset, C35, M35, S35
AccuPower Akku passend für Siemens Gigaset, C35, M35, S35
Artikel-Nr.:
     4885-1770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316017703
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Siemens
Akkus für Siemens-Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Siemens Gigaset 4000 Micro
  • Siemens Gigaset 4010 Micro
  • Siemens Gigaset 4015 Micro
  • Siemens Gigaset 4110
  • Siemens Gigaset 4115
  • Siemens C35
  • Siemens C35i
  • Siemens M35
  • Siemens M35i
  • Siemens S35
  • Siemens S35i

Original Akku Bezeichnung:

  • Siemens L36880-N4001-A101
  • Siemens V30145-K1310-X132

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
dunkelgrau
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
53,5x36,8x7,8 mm
Gewicht:
0.0250 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.