Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Siemens C65, EBA-670


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Siemens C65, EBA-670
AccuPower Akku passend für Siemens C65, EBA-670
AccuPower Akku passend für Siemens C65, EBA-670
Artikel-Nr.:
     4885-1772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316017727
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akkus für Siemens-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Siemens AX72
  • Siemens AX75
  • Siemens C65
  • Siemens C65C
  • Siemens C65V
  • Siemens C70
  • Siemens C75
  • Siemens CF62
  • Siemens CF75
  • Siemens CFX65
  • Siemens CT65
  • Siemens CV65
  • Siemens Gigaset M2 Professional

Original Akku Bezeichnung:

  • Siemens EBA-670
  • Siemens L36880-N6051-A103
  • Siemens V30145-K1310-X363

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
weiss
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
51,8x40,3x5,3 mm
Gewicht:
0.0160 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
750 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku für siemens, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 750mah, 0.8ah, 0,8ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.