Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Bosch GSR 24VE-2, GBH 24V, BAT030, BAT031


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Bosch GSR 24VE-2, GBH 24V, BAT030, BAT031
Akku passend für Bosch GSR 24VE-2, GBH 24V, BAT030, BAT031
Akku passend für Bosch GSR 24VE-2, GBH 24V, BAT030, BAT031
Artikel-Nr.:
     4885-1851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316018519
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Ersatzakku passend für Bosch Werkzeuge

  • Akku-Bohrschrauber GSR 24VE-2
  • Kombi GSB 24 VE-2
  • Lampe GLI 24V
  • Hammer GBH 24V
  • Kapp- und Gehrungssäge GKG 24V
  • Säbelsäge GSA 24VE, Stichsäge GST 24V
  • Kreissäge GKS 24V
  • Bosch 1645, 1660, 3452, 3960, 13624, 52324, 125-2411524, 1645-24
  • GBH 24 VF, GBH 24V, GKS 24 V, GLI 24 V, GML 24 V-CD, GML 24V
  • GSA 24 VE, GSB 24VE-2, GSR 24 VE-2, GST 24 V, PLI 24 V, PSB 24

Original Akku Bezeichnung:

  • 2607335280, 2607335268, BAT030, BAT031

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Bosch 11524
  • Bosch 12524
  • Bosch 12524-03
  • Bosch 13624
  • Bosch 13624-2G
  • Bosch 1645
  • Bosch 1645-24
  • Bosch 1645B-24
  • Bosch 1645K-24
  • Bosch 1660
  • Bosch 1660B
  • Bosch 1660K-24
  • Bosch 3452
  • Bosch 3924
  • Bosch 3924-24
  • Bosch 3960
  • Bosch 52324
  • Bosch 52324B
  • Bosch BACCS 24 V
  • Bosch GBH 24 V
  • Bosch GBH 24 V/3B
  • Bosch GBH 24 VF
  • Bosch GBH 24 VF/3B
  • Bosch GCM 24 V
  • Bosch GKG 24 V
  • Bosch GKS 24 V
  • Bosch GLI 24 V
  • Bosch GMC 24 V
  • Bosch GML 24 V
  • Bosch GML 24 V-CD
  • Bosch GSA 24 V
  • Bosch GSA 24 VE
  • Bosch GSA 24 VEF
  • Bosch GSB 24 VE-2
  • Bosch GSB 24 VE-2/N
  • Bosch GSR 24 VE-2
  • Bosch GSR 24 VE-2/N
  • Bosch GST 24 V
  • Bosch GST 24 VH
  • Bosch PSB 24VE-2
  • Bosch SAW 24V

Original Akku Bezeichnung:

  • Bosch 2 607 335 445
  • Bosch 2 607 335 446
  • Bosch 2 607 335 448
  • Bosch 2 607 335 510
  • Bosch 2 607 335 561
  • Bosch 2 607 335 562
  • Bosch BAT030
  • Bosch BAT031
  • Bosch BAT240

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
133x84x134 mm
Gewicht:
1.3300 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
24,00 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch, 24.00volt, 24.0volt, 24,0volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,74*
€ 72,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,78*
€ 71,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,35*
€ 63,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,52*
€ 58,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,43*
€ 57,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 46,63*
€ 55,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,39*
€ 46,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.