Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle 357, Varta V357, SR44W, V13GS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Knopfzelle 357, Varta V357, SR44W, V13GS
Knopfzelle 357, Varta V357, SR44W, V13GS
Artikel-Nr.:
     4885-1906
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316019066
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Silberoxyd Knopfzelle Type V357:

  • Varta V357
  • Bulova 228
  • Citizen 280-62
  • Duracell D357 H
  • Energizer 357
  • GP Sylva Cell 357
  • IEC SR44
  • Panasonic 357
  • Maxell SR44W
  • Ray-o-vac 357
  • Renata 357Sony SR44W
  • Seiko SB-B9
  • Silver 357
  • Timex J
  • Toshiba 357
  • 541, B-SR44H, 9913, 9914

Anwendungen

  • Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, etc.
Weitere Informationen:
Spannung:
1.55 V | 1,55 Volt
Hersteller:
Varta
Packungsmenge:
1
Dimension:
11,6x5,4 mm
Gewicht:
0.0020 kg
Knopfzellen-Größe:
303 / 357 / LR44 / A76 / SR44 / SR1154 / SR1154W / LR1154 /
Batterie Chemie:
Silberoxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 1.55volt, 1.6volt, 1,6volt, 303, 357, LR44, Silberoxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,60*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.