Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle 371, Varta V371, AG6, SR69, LR920, SR920SW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Knopfzelle 371, Varta V371, AG6, SR69, LR920, SR920SW
Knopfzelle 371, Varta V371, AG6, SR69, LR920, SR920SW
Artikel-Nr.:
     4885-1915
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316019158
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Silberoxyd Knopfzelle Type V371:
  • Varta V371
  • Bulova 605
  • Citizen 280-31
  • Duracell D371
  • Energizer 371
  • Panasonic SR920SW
  • Maxell SR920SW
  • Sony SR920SW
  • Seiko SB-AN
  • Toshiba SR920SW
  • IEC SR69
  • RW315
  • 537, B-371L, 9929
  • UC371, UCAR 371
  • L-921, AG 6

Anwendungen

  • Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, etc.
Weitere Informationen:
Spannung:
1.55 V | 1,55 Volt
Hersteller:
Varta
Packungsmenge:
1
Dimension:
9,5x2,1 mm
Gewicht:
0.0010 kg
Knopfzellen-Größe:
370 / 371 / SR920SW / SR69 / LR69 / Varta V370 / Varta V371
Batterie Chemie:
Silberoxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 1.55volt, 1.6volt, 1,6volt, 370, 371, SR920SW, Silberoxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,07*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.