|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4885-1924 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316019240 |
| |
|
|  |  |
 | Silberoxyd Knopfzelle Type V392:
- Varta V392 / 547, AG3 Knopfzelle, Bulova 247 B, Citizen 280-13, Duracell D392
- Energizer 392, GP Sylva Cell, IEC SR41, LR41 Alkaline, Panasonic SR41W
- Maxell SR41W, Ray-o-vac 392
- Renata 392, Seiko SB-B1, Sony SR41W, Toshiba SR41W, RW47, Ucar 392
- B-SR41H, 9909, Timex , SR41W, SR736, SB-B1, 280-13
- V392, D392, 247D, S736E, AG3, AG-3, GP392, LR736, 392, 192, L736, G3
- V3GA, LR41, SG3, ASG3, G3A, V36A, 92A, GP192, 392X
- SR41, TR41SW, SR41SW, 247B, SP392, S736S, 392A
- 392X, L736H, L736S, SR736PW, RW47, RW47S, GP392-A1, SR41, E392
- L736F
Anwendungen - Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, Laser-Pointer, LED-Taschenlampen, etc.
Weitere Informationen:  |  | Spannung: | 1.55 V | 1,55 Volt | Packungsmenge: | 1 | Dimension: | 7,9x3,6 mm | Gewicht: | 0.0070 kg | Knopfzellen-Größe: | 384 / 392 / SR736SW / SR41W / LR736 / LR41 / Varta V384 / Va | Batterie Chemie: | Silberoxid |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 1.55volt, 1.6volt, 1,6volt, 384, 392, SR736SW, Silberoxid |
|  |  |
| |